曜日別特売
1653 トリプルファイブ長袖シャツ 1653 ジーベック 22485532

トリプルファイブ長袖シャツ 1653

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ3L
内容量1枚注文コード22485532品番1653
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

爽やかな着心地のシャツもファスナー付きポケット
清涼感のあるサワークロス素材にメッシュ仕様のNEWプリーツロン採用で、作業性とともに通気性もアップした爽やかな着心地のシャツスタイル。長袖タイプにはブルゾン同様に、NEWバンザイカットも採用しています。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群
消臭機能

シルバーグレーサイズ3L種別長袖シャツ胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)61.5着丈(cm)81素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番22材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5、右上胸ポケット12.5×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする