曜日別特売
1672 ノータックピタリティスラックス 1672 ジーベック 22487002

ノータックピタリティスラックス 1672

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ110
内容量1本注文コード22487002品番1672
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ポリエステル100%素材
ポリエステルツイル生地にNEWピタリティ採用した履き心地のいいワークスラックス。ビル清掃の現場などでも人気です。
右脇ポケットの内側には鍵やストラップを繋ぐのに便利な小ループが付いています。
のび~るウエストNEWピタリティ
二重ゴム構造でウエストラインはいつもすっきりキレイ、履き心地ラクラク。
二重ゴム構造で前屈での窮屈感や食後の圧迫感を軽減。
ウエストゴムで窮屈感を軽減しながら、シルエットはきれいなまま。
1.5cm伸びる!
帯電防止素材

コンサイズ110種別ノータックスラックス股下(cm)76素材ポリエステル100%生地ポリエステルツイル色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする