1674 レディスピタリティスラックス 1674 ジーベック 22487578

 

1674 レディスピタリティスラックス 1674 ジーベック 22487578
1674 レディスピタリティスラックス 1674 ジーベック 22487578
1674 レディスピタリティスラックス 1674 ジーベック 22487578

レディスピタリティスラックス 1674

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)84
サイズ17
内容量1本注文コード22487578品番1674
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

女性のカラダにフィットするウエストカーブベルト採用
レディス用にはウエストからヒップにかけてジャストフィットするカーブベルトも採用して、特有の体型へのフィット性を高めています。
のび~るウエストNEWピタリティ
二重ゴム構造でウエストラインはいつもすっきりキレイ、履き心地ラクラク。
二重ゴム構造で前屈での窮屈感や食後の圧迫感を軽減。
ウエストゴムで窮屈感を軽減しながら、シルエットはきれいなまま。
1.5cm伸びる!
帯電防止素材

グレー股下(cm)74ウエスト(cm)84種別スラックスサイズ17ヒップ(cm)106素材ポリエステル100%生地ポリエステルツイル色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22487675
2024-04-22
用途: 事務員・検査員・軽作業の女性用です

履き心地も、耐久性もとても満足していますので、10年以上このタイプを作業服にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする