曜日別特売
1914 肌綿 長袖ブルゾン 1914 ジーベック 22489346

肌綿 長袖ブルゾン 1914

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズM
内容量1着注文コード22489346品番1914
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

タフな現場をサポートするスムーズアップ機能付き。
脇下の特殊カッティングが背中のメッシュプリーツロンと連動。現場での激しい動きにも滑らかにサポートするスムーズアップ機能付きです。
防縮防シワ加工
伸縮素材
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
ソフトな風合い
形態安定加工

グレーサイズM種別長袖ブルゾン胸囲(cm)111肩幅(cm)50.5袖丈(cm)54着丈(cm)63素材綿60%・ポリエステル40%生地二層糸ストレッチ色番20材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする