曜日別特売
1916 肌綿 ラットズボン 1916 ジーベック 22489592

肌綿 ラットズボン 1916

商品レビューを投稿する
取扱い終了
モスグリーン
ウエスト(cm)78~88
サイズL
内容量1本注文コード22489592品番1916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。右のみファスナーポケット付きで、左右でデザインが異なるお洒落なズボンです。
防縮防シワ加工
伸縮素材
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
ソフトな風合い
形態安定加工

モスグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)78~88種別ラットズボンサイズL素材綿60%・ポリエステル40%生地二層糸ストレッチ色番61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする