曜日別特売
2093 イケメン長袖シャツ 2093 ジーベック 22491516

イケメン長袖シャツ 2093

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズL
内容量1枚注文コード22491516品番2093
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトな風合いの良質綿に多機能ポケット付き
オリジナル金属ボタンを使った、ボタンアップ仕様のシャツ。ブルゾンと同じ左右非対称のおおきな胸ポケットは、ファスナーポケットやペン差し、携帯電話収納ポケットなど多様な機能が付いています。
左胸ポケットはファスナーポケット付き。
「ひじタック」付き。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。
安定感のある太いベルトループを採用。
ボタンはすべてオリジナル金属ボタンを使用。
ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。

コンサイズL種別長袖シャツ胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)57.5着丈(cm)78素材綿100%生地綿サマーツイル色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする