曜日別特売
2300 ワンタックスラックス 2300 ジーベック 22494282

ワンタックスラックス 2300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
股下(cm)78
サイズ79
内容量1本注文コード22494282品番2300
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

すっきりシルエットのワンタックデザイン。
激しい動きにもゆとりを持ちつつ、必要以上のバタつきを抑え、すっきりシルエットにまとめたワンタックスラックス。アイロン不要のトロピカルストレッチ素材に、抗菌防臭加工を施し、帯電防止機能付きです。
防縮防シワ加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
形状安定加工

アイボリーサイズ79種別ワンタックスラックス股下(cm)78素材ポリエステル75%・綿25%生地トロピカルストレッチ色番31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする