3191 リサイクリーン半袖ブルゾン 3191 ジーベック 22496556

リサイクリーン半袖ブルゾン 3191

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コン
サイズL
内容量1着注文コード22496556品番3191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100

胸ポケットはマチ付き。メッシュプリーツロン採用。
再生ポリエステルを使用したエコウェアの帯電防止作業服です。容量の大きなマチ付きの胸ポケットが特長。動きやすく、通気性に優れたメッシュプリーツロンを採用、シンプルな3色展開です。
帯電防止素材
リサイクル素材

コンサイズL種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)115肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)65素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5エコマーク認定番号19 103 091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする