曜日別特売
3192 リサイクリーン半袖シャツ 3192 ジーベック 22496802

リサイクリーン半袖シャツ 3192

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
コン
内容量1枚注文コード22496802品番3192
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メッシュプリーツロン採用。シャツもマチ付きポケット。
ボタンアップ仕様で、ブルゾン同様に容量の大きなマチ付きの胸ポケットが付き、シャツスタイルでの収納力・機能性もアップ。ベーシックな3色のカラーバリエーションは、どんな職場にも対応できます。
帯電防止素材
リサイクル素材

コンサイズLL種別半袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)78素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル色番10材質(ボタン)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする