曜日別特売
3196 リサイクリーンラットズボン 3196 ジーベック 22497502

リサイクリーンラットズボン 3196

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本コンサイズMウエスト(cm)72~80注文コード22497502品番3196
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。このシリーズでは、ズボンのラットポケットもマチ付き。再生ポリエステル使用、帯電防止機能も施されています。
帯電防止素材
リサイクル素材

コン股下(cm)78ウエスト(cm)72~80種別ラットズボンサイズMエコマーク認定認定素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル色番10グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする