曜日別特売
5000 WXツータックスラックス 5000 ジーベック 22497922

WXツータックスラックス 5000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
バイオレット
股下(cm)78
サイズ82
内容量1本注文コード22497922品番5000
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

王道のツータックデザインに隠しポケット「スラレーズ」付き
作業服としては王道のツータックデザインに、盗難や遺失などの防止に役立つファスナー付き隠しポケット「スラレーズ」が付いたスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減します。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

バイオレットサイズ82種別ツータックスラックス股下(cm)78素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル色番48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする