曜日別特売
5010 WX半袖ブルゾン 5010 ジーベック 22498342

WX半袖ブルゾン 5010

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズM
内容量1着注文コード22498342品番5010
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

爽やかな吸汗速乾素材に抗菌・防臭機能もプラス
吸汗・速乾性に優れた「スピードドライ」素材に、抗菌防臭加工を加えた爽快感のある着心地のJIS規格合格の帯電防止作業服。メッシュプリーツロン採用で、通気性の良さとともに動きやすさもサポートします。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

コンサイズM種別半袖ブルゾン胸囲(cm)111肩幅(cm)50.5袖丈(cm)25着丈(cm)63素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする