5020 WX半袖シャツ 5020 ジーベック 22498674

WX半袖シャツ 5020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
コン
内容量1枚注文コード22498674品番5020
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ソフトな風合いにメッシュプリーツロン採用。
軽量の樹脂ボタンをし亜用したボタンアップ仕様のシャツ。胸ポケットはブルゾンと同じ大型フラップポケット。吸汗・速乾性に優れているだけでなく、ソフトな風合いもこの素材の持ち味です。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

コンサイズL種別半袖シャツ胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)78素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル色番10材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする