曜日別特売
6100 半袖ポロシャツ 6100 ジーベック 22502165

 

6100 半袖ポロシャツ 6100 ジーベック 22502165
6100 半袖ポロシャツ 6100 ジーベック 22502165
6100 半袖ポロシャツ 6100 ジーベック 22502165

半袖ポロシャツ 6100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード22502165品番6100
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

上質カノコポロをビビッドカラーで展開
綿比率を高めた上質のカノコポロシャツを鮮やかなビビッドカラーでラインナップ。職場に明るさとハツラツさを運ぶ元気ポロシャツです。
防縮防シワ加工
形態安定加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
帯電防止素材

ブルーサイズS種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)94肩幅(cm)42袖丈(cm)23着丈(cm)66素材綿55%・ポリエステル45%生地カノコ色番40材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする