曜日別特売
6100 半袖ポロシャツ 6100 ジーベック 22502393

半袖ポロシャツ 6100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード22502393品番6100
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

上質カノコポロをビビッドカラーで展開
綿比率を高めた上質のカノコポロシャツを鮮やかなビビッドカラーでラインナップ。職場に明るさとハツラツさを運ぶ元気ポロシャツです。
防縮防シワ加工
形態安定加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
帯電防止素材

グリーンサイズ4L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)114肩幅(cm)52袖丈(cm)27着丈(cm)74素材綿55%・ポリエステル45%生地カノコ色番60材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする