ジーベック
ハイブリッド長袖Tシャツ 6123
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
コン
コン
グレー
チャコールグレー
シロ
コバルトブルー
アラスカグリーン
モスグリーン
ワイン
クロ
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22504265
品番
6123
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハニカムメッシュで抜群の吸汗速乾性
ポロシャツと同様に、ハニカムメッシュを使用したTシャツ。優れた吸汗速乾性で、冬場のアンダーウェアとしての着用にも適しています。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群
色
コン
サイズ
3L
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
86
素材
ポリエステル100%
生地
ハニカムメッシュ
色番
10