曜日別特売
6123 ハイブリッド長袖Tシャツ 6123 ジーベック 22504448

6123 ハイブリッド長袖Tシャツ 6123 ジーベック 22504448
6123 ハイブリッド長袖Tシャツ 6123 ジーベック 22504448

ハイブリッド長袖Tシャツ 6123

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
チャコールグレー
内容量1枚注文コード22504448品番6123
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハニカムメッシュで抜群の吸汗速乾性
ポロシャツと同様に、ハニカムメッシュを使用したTシャツ。優れた吸汗速乾性で、冬場のアンダーウェアとしての着用にも適しています。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

チャコールグレーサイズ5L種別長袖Tシャツ胸囲(cm)120着丈(cm)80裄丈(cm)90素材ポリエステル100%生地ハニカムメッシュ色番25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする