曜日別特売
6123 ハイブリッド長袖Tシャツ 6123 ジーベック 22504475

ハイブリッド長袖Tシャツ 6123

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
シロ
内容量1枚注文コード22504475品番6123
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハニカムメッシュで抜群の吸汗速乾性
ポロシャツと同様に、ハニカムメッシュを使用したTシャツ。優れた吸汗速乾性で、冬場のアンダーウェアとしての着用にも適しています。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

シロサイズM種別長袖Tシャツ胸囲(cm)100着丈(cm)70裄丈(cm)80素材ポリエステル100%生地ハニカムメッシュ色番32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする