曜日別特売
6130 長袖ポロシャツ 6130 ジーベック 22506033

長袖ポロシャツ 6130

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
グリーン
内容量1枚注文コード22506033品番6130
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ビビッドカラーに込められた高い機能性が特長
元気カラーばかりではなく、抗菌防臭・帯電防止・形状安定・伸縮性。防縮防シワというワークの現場に必要とされる高い機能性も魅力です。
防縮防シワ加工
形態安定加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
帯電防止素材

グリーンサイズS種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)94肩幅(cm)42袖丈(cm)55着丈(cm)66素材綿55%・ポリエステル45%生地カノコ色番60材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする