6140 半袖ポロシャツ 6140 ジーベック 22506584

半袖ポロシャツ 6140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズM
内容量1枚注文コード22506584品番6140
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

吸汗性バツグン しっかり衿の軽量ポロ
共布仕様のしっかりした形状の衿が、軽やかなカジュアルさの中にも落ち着きを感じさせる半袖ポロ。10色展開で選ぶ楽しさも加えています。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
速乾性素材
伸縮素材
共布仕様でカタチのしっかりした衿形状にしています。
袖口は腕の動きにもスムーズに対応する折り返し仕様。
ロゴ入りのテープ補強で衿のへたりを防いでいます。
小さめに作られた左胸のポケットはデザインアクセント。
きっちりとした雰囲気を壊さないオリジナルボタンを採用。

シルバーグレーサイズM種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)103肩幅(cm)47袖丈(cm)22着丈(cm)73素材ポリエステル95%・綿5%生地スムースジャガード色番22材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする