6160 半袖ジップアップシャツ 6160 ジーベック 22509506

半袖ジップアップシャツ 6160

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
レッド
内容量1枚注文コード22509506品番6160
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ライダースデザインをニットのプルオーバーで
ニット素材を使用し、ライダースデザインを活かしたプルオーバーのハーフジップ仕様にまとめたシャツスタイル。左右の胸ポケットには3色カラーのファスナーを使用し、ファッション性と機能性を兼ね備えています。
吸汗性素材
速乾性素材
消臭機能付
伸縮素材

レッドサイズM種別半袖ジップアップシャツ胸囲(cm)101肩幅(cm)45袖丈(cm)22着丈(cm)70素材ポリエステル100%生地ティンプルニット色番71材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする