ジーベック
半袖ポロシャツ 6170
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレー
ネイビーブルー
グレー
シロ
サックス
ロイヤルブルー
エメラルドグリーン
レッド
ピンク
クロ
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22510215
品番
6170
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
室内業務の制服としても活用される半袖ポロ
半袖タイプは夏服としての採用はもちろん、ショップやカフェなどのサービス業やオフィスなどの室内業務の制服としても人気です。
伸縮素材
色
グレー
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
素材
ポリエステル65%・綿35%
生地
カノコ
色番
20
材質(ボタン)
樹脂