曜日別特売
6170 半袖ポロシャツ 6170 ジーベック 22510635

半袖ポロシャツ 6170

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
サイズ3L
内容量1枚注文コード22510635品番6170
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

室内業務の制服としても活用される半袖ポロ
半袖タイプは夏服としての採用はもちろん、ショップやカフェなどのサービス業やオフィスなどの室内業務の制服としても人気です。
伸縮素材

レッドサイズ3L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)122肩幅(cm)51.5袖丈(cm)24着丈(cm)82素材ポリエステル65%・綿35%生地カノコ色番71材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする