曜日別特売
6175 長袖ポロシャツ 6175 ジーベック 22511222

長袖ポロシャツ 6175

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
シロ
内容量1枚注文コード22511222品番6175
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

定番カノコポロに施した11色のカラーバリエーション
ポリエステル65%・綿35%の定番カノコを使用したベーシックポロを落ち着いた色合いからビビッドカラーまで11色でラインナップ。幅広い職場にカラーイメージで対応できます。
伸縮素材

シロサイズ6L種別長袖ポロシャツ素材ポリエステル65%・綿35%生地カノコ色番32材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22511326
2017-02-05
用途: 除草など屋外作業
サービス業

厚くて丈夫で重宝しています。冬用として軽登山にも使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする