曜日別特売
6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512202

6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512202
6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512202

クールビズ半袖ポロシャツ 6180

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズ4L
内容量1枚注文コード22512202品番6180
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

クールなお洒落ボタンダウンポロ
カジュアルなイメージのポロシャツスタイルに、クールなお洒落感覚を添えるボタンダウン衿スタイル。サービス業や役所などに人気です。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
消臭加工
速乾性抜群
伸縮素材
オリジナルの大径ボタンにカラー糸留めでさりげないお洒落。
衿はクールなお洒落さを演出するボタンダウン仕様。
袖口は布を二重にした共布切り替え仕様。
脇の下の消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
裾はサイドスリット入りで、前を短く、後ろを長めに仕上げています。
左袖には出し入れ簡単で便利なペン差しも付いています。
台衿裏、前タテ、スリット裏には爽やかチェックの切り替えしも。

サックスサイズ4L種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)51袖丈(cm)25着丈(cm)79機能吸汗、速乾生地スムースジャガード色番42材質(ボタン)樹脂適応胸囲(cm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22512263
2024-06-08
用途: 事務所のユニフォーム
有限会社中央商事サービス業

洗濯を重ねても、質感が落ちないので、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする