曜日別特売
6251 シャリコットサワー半袖ブルゾン 6251 ジーベック 22516208

シャリコットサワー半袖ブルゾン 6251

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ5L
内容量1着注文コード22516208品番6251
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
エアストリートシステムを構築するメッシュ仕様のマチ付き胸ポケットはたっぷり収納。背中のメッシュプリーツロンは動きやすさにも優れています。派手さを抑えたブルー系2色での展開です。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

コンサイズ5L種別半袖ブルゾン胸囲(cm)131肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)71素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35%生地シャリコットサワー色番10材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする