曜日別特売
7563 サワークロス長袖シャツ 7563 ジーベック 22518694

サワークロス長袖シャツ 7563

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ3L
内容量1枚注文コード22518694品番7563
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボタンが隠れる比翼前タテでフルフラットデザインに
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ立体裁断で動きやすいNEWバンザイカット採用で、作業性もアップ。ブルゾン・シャツとともに、メッシュプリーツロン採用で動きやすく通気性にも優れています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

コンサイズ3L種別長袖シャツ胸囲(cm)124着丈(cm)81裄丈(cm)87.5素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番10材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする