7566 サワークロスツータックラットズボン 7566 ジーベック 22519446

サワークロスツータックラットズボン 7566

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本シルバーグレーサイズ6L注文コード22519446品番7566
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

現場での収納力をアップする便利なラットボタン付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。フルフラット化したラットポケットのフラップ部分にも、視認性を高める反射材をお洒落にパイピングしています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

シルバーグレー種別ラットズボンサイズ6L素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする