曜日別特売
9230 長袖シャツ 9230 ジーベック 22524705

長袖シャツ 9230

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズM
内容量1枚注文コード22524705品番9230
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

6色カラーバリエーションで多種多様な業種に対応
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ソフトな風合いで肌に優しいです。シャツもブルゾン同様、長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分に確認ください。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

モスグリーンサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)55.5着丈(cm)75素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番61材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする