9293 PETボトルリサイクリーン長袖シャツ 9293 ジーベック 22529036

PETボトルリサイクリーン長袖シャツ 9293

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズLL
内容量1枚注文コード22529036品番9293
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ハードな現場で人気の男っぽいシンプルデザイン。
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ソフトな風合いでシワになりにくく、帯電防止機能も施されています。ブルゾン同様、シャツもメッシュプリーツロンを採用で動きやすく、通気性にも優れています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

コンサイズLL種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)59.5着丈(cm)81素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50%生地エコーサマーツイル色番10材質(ボタン)金属グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5エコマーク認定番号19 103 089
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする