曜日別特売
9653 クールボディー長袖シャツ 9653 ジーベック 22534164

クールボディー長袖シャツ 9653

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クールブルー
サイズM
内容量1枚注文コード22534164品番9653
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オリジナルボタンも注目。シャツスタイルもクールに。
ブルゾン同様にクールな新素材の爽やかな着心地に、脇下の特殊カッティングと背中のプリーツロンの採用で、動きやすさもアップしています。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールブルーサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)55.5着丈(cm)72素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー色番406材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする