曜日別特売
9920 半袖シャツ 9920 ジーベック 22536307

半袖シャツ 9920

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
モスグリーン
内容量1枚注文コード22536307品番9920
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シンプルなデザインを爽やかなライトカラーで。
金属ボタンを使用したボタンアップ仕様のシャツ。アイロン不要で着られるシワになりにくい形態安定素材、爽やかなイメージのライトカラー4色での展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

モスグリーンサイズ5L種別半袖シャツ胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)26着丈(cm)84素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング色番61材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする