曜日別特売
9920 半袖シャツ 9920 ジーベック 22536413

半袖シャツ 9920

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ライトグリーン
内容量1枚注文コード22536413品番9920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

シンプルなデザインを爽やかなライトカラーで。
金属ボタンを使用したボタンアップ仕様のシャツ。アイロン不要で着られるシワになりにくい形態安定素材、爽やかなイメージのライトカラー4色での展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

ライトグリーンサイズM種別半袖シャツ胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)75素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング色番68材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする