12170 形態安定チノツータックパンツ 12170 ジーベック 22539168

形態安定チノツータックパンツ 12170

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
股下(cm)84
サイズ110
内容量1本注文コード22539168品番12170
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

流行に左右されない定番のツータックチノ
柔らかな風合いのチノクロスを使ったツータック。流行に左右されないチノパンスタイルはどんなトップスにも合わせられます。
程よいゆとりのツータック
適度にゆとりを持たせた、カジュアルなツータックのシルエット。どんなトップスとも相性の良いアイテム。
作業性の良いストレートライン
太もも周りは、ゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。
形態安定加工

コンサイズ110種別チノツータックパンツ股下(cm)84素材綿100%生地チノクロス色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22539082
2019-10-18
用途: ぴレス作業時
株式会社クサカ商工

生地がごわごわして履いた感じがよくない。久しぶりに失敗したと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする