12200 メンズストレッチパンツ 12200 ジーベック 22540762

メンズストレッチパンツ 12200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ79
内容量1本注文コード22540762品番12200
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

脚長シルエットの多機能ツータック
上質感のあるポリエステルサージを使用。センタープレスの利いたツータックパンツに、撥水撥油や難溶融の機能を持たせた多機能パンツ。
すっきり見せるツータック
おなか周りにゆとりをもたせ、すっきり見せるツータック。センタープレスの縦ラインを強調します。
股上浅めでカジュアル感アップ
前股上みを浅めに設定し、ヒップはしっかり包みながら、圧迫感のないウエスト周りを実現。
脚長シルエット
ワタリから膝にかけてはストレートで、膝位置を高めに設定した脚長シルエット。
お腹とヒップがゆったりスッキリ
ダーツ仕様で程良くボディラインに沿う、すっきりしたシルエットです。両サイドに便利なポケット付き。
動きやすいストレッチ素材
伸縮性のある素材なので、動きやすく着心地もラク。撥水撥油・難溶融機能を施しているので、飲食業やイベント業にも適しています。
難溶融加工
撥水撥油加工
形態安定加工
伸縮素材
帯電防止素材

コンサイズ79種別ストレッチパンツ股下(cm)90ハーフ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする