曜日別特売
12203 メンズストレッチパンツ 12203 ジーベック 22542248

メンズストレッチパンツ 12203

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)83
サイズ82
内容量1本注文コード22542248品番12203
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

男の美脚を作り出すストレッチストレート
激しい動きにも対応するストレッチ素材がキープするすっきりとしたストレートラインが美脚効果をもたらすストレッチパンツ。
伸縮素材
形態安定加工
繰り返しの洗濯や紫外線の影響によるストレッチ性能の劣化がおこりにくい、耐えるストレッチ素材!

コン股下(cm)80ウエスト(cm)83種別ストレッチパンツサイズ82素材綿65%・ポリエステル35%生地サテンストレッチ色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする