曜日別特売
15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543368

 

15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543368
15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543368
15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543368

ボタンダウン半袖シャツ 15058

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード22543368品番15058
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボタン&ボタンホールがお洒落なコントラスト
ドビーダイヤ柄のホワイトをベースに、コントラストが効いたボタン&ボタンホールがお洒落なアクセントとなっています。派手さは抑えつつ、クールなコントラストがノーネクタイのボタンダウンをお洒落に演出。
形態安定加工

シロサイズ3L胸囲(cm)128ウエスト(cm)126肩幅(cm)53着丈(cm)84腰廻り(cm)126素材ポリエステル50%・綿50%色番32材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)45性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする