曜日別特売
15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543404

 

15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543404
15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543404
15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543404

ボタンダウン半袖シャツ 15059

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード22543404品番15059
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サックスカラーの爽やかボタンダウン
ノーネクタイのクールビズシャツの王道とも言えるボタンダウンを、爽やかさ全開のサックスカラーで。『目立つお洒落は苦手』と言う人も、ホワイト系のボタンダウンとともに、持ち合わせたい1枚です。
形態安定加工

サックスサイズS胸囲(cm)106ウエスト(cm)98肩幅(cm)45着丈(cm)80腰廻り(cm)104素材ポリエステル50%・綿50%色番42材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)37性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする