曜日別特売
15132 長袖ドレスシャツ 15132 ジーベック 22543596

15132 長袖ドレスシャツ 15132 ジーベック 22543596
15132 長袖ドレスシャツ 15132 ジーベック 22543596

長袖ドレスシャツ 15132

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
衿丈(cm)72
衿廻り(cm)39
内容量1枚注文コード22543596品番15132
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

綿+ポリエステル棍紡素材で夏場のヘヴィユースに最適
強度、速乾性に優れ、シワになりにくいポリエステルと、吸湿性を持った滑らかな肌触りの綿を組合わせた混紡素材を採用。繰り返しの洗濯でも光沢感を失わない。夏の日差しに負けないビジネスパートナーだ。

シロ胸囲(cm)116着丈(cm)82素材ポリエステル65%・綿35%生地ブロード色番32材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)39性別男性用衿丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 仕事着に着用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

量販店にいってもなかなか丁度いいサイズが見つからなかった。
自分に合ったサイズは注文しないとないとも言われて気が付いたのが、
モノタロウに掲載されてたので注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする