曜日別特売
15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545976

 

15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545976
15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545976
15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545976

ボタンダウン長袖シャツ 15156

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード22545976品番15156
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

涼しげなサックスカラーの爽やかストライプシャツ。
清涼感にあふれるサックスカラーのストライプが、より爽やかなイメージをもたらすボタンダウンシャツ。ラフすぎない軽快なオシャレ感で、ビジネスシーンはもちろん、カジュアルシーンでも活躍できます。
形態安定加工

サックスサイズM胸囲(cm)110ウエスト(cm)102肩幅(cm)47着丈(cm)82腰廻り(cm)108素材ポリエステル50%・綿50%色番42材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)39性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする