15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545994

 

15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545994
15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545994
15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545994

ボタンダウン長袖シャツ 15156

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード22545994品番15156
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

涼しげなサックスカラーの爽やかストライプシャツ。
清涼感にあふれるサックスカラーのストライプが、より爽やかなイメージをもたらすボタンダウンシャツ。ラフすぎない軽快なオシャレ感で、ビジネスシーンはもちろん、カジュアルシーンでも活躍できます。
形態安定加工

サックスサイズLL胸囲(cm)122ウエスト(cm)116肩幅(cm)51着丈(cm)84腰廻り(cm)120素材ポリエステル50%・綿50%色番42材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)43性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする