曜日別特売
15159 ボタンダウン長袖シャツ 15159 ジーベック 22546247

 

15159 ボタンダウン長袖シャツ 15159 ジーベック 22546247
15159 ボタンダウン長袖シャツ 15159 ジーベック 22546247
15159 ボタンダウン長袖シャツ 15159 ジーベック 22546247

ボタンダウン長袖シャツ 15159

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード22546247品番15159
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サックスカラーの爽やかボタンダウン
ノーネクタイのクールビズシャツの王道とも言えるボタンダウンを、爽やかさ全開のサックスカラーで。『目立つお洒落は苦手』と言う人も、ホワイト系のボタンダウンとともに、持ち合わせたい1枚です。
形態安定加工

サックスサイズ4L胸囲(cm)135ウエスト(cm)135肩幅(cm)55着丈(cm)84腰廻り(cm)135素材ポリエステル50%・綿50%色番42材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)47性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする