曜日別特売
15232 長袖形態安定ドレスシャツ 15232 ジーベック 22546414

15232 長袖形態安定ドレスシャツ 15232 ジーベック 22546414
15232 長袖形態安定ドレスシャツ 15232 ジーベック 22546414

長袖形態安定ドレスシャツ 15232

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
衿丈(cm)74
衿廻り(cm)42
内容量1枚注文コード22546414品番15232
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手入れは洗って干すだけ。アイロン不要で着用できる
形態安定加工を施しているので、着用時にシワや型崩れがしにくく、洗濯後は干すだけでアイロン不要と簡単。滑らかな風合いと光沢感あるブロード地を使用し、衿廻りと裄丈の組合わせも充実している。お手入れのホワイトワイシャツです。洗って簡単、アイロン不要。洗って干すだけで着用できる。

シロ胸囲(cm)124着丈(cm)84素材ポリエステル65%・綿35%生地ブロード色番32材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)42性別男性用衿丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22547202
2025-08-26
用途: 渉外、事務作業時
その他業種

洗濯についてのタグが付いていません
皺だらけでアイロンをかけて着用しました

対象商品 : 22547245
2020-04-17
用途: 営業用シャツ
製造業

そこそこいい金額ですが、コスパは悪いと思います。
当然のことながら、紳士服屋の方が同じ値段ならばもっといい品質の品があると思う。  良い所は非常にサイズが豊富なので
首回りが大きな私にフィットするサイズが選べた。買いに行く手間、ジャストサイズを探す手間を省くためモノタロウさんで購入した。 もっと安ければリピしたいところ。

対象商品 : 22547534
2019-12-31
用途: 制服のカッターシャツとして
運輸・通信業

他メーカーでは別注となるような大きいサイズも用意されており、
すぐ注文できたので、たいへん有り難かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする