azbil(旧:山武)
反射板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
反射面寸法(mm):31.9×32.3、組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7~P1□:50~3300、HP7~P5□:50~1600、HP7~C3□S:50~700、HP7~CL□S:50~550、HP7~CM□S:50~600、HP7~CN□S:80~480、HP7~CP□S:20~600
タイプ
-
注文コード
22546546
品番
FE-RR25
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射面寸法(mm):31.9×32.3、組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7~P1□:50~3300、HP7~P5□:50~1600、HP7~C3□S:50~700、HP7~CL□S:50~550、HP7~CM□S:50~600、HP7~CN□S:80~480、HP7~CP□S:20~600
タイプ
-
関連資料:
(3.24MB)