曜日別特売
16010 ビジネスジャケット 16010 ジーベック 22549013

 

16010 ビジネスジャケット 16010 ジーベック 22549013
16010 ビジネスジャケット 16010 ジーベック 22549013
16010 ビジネスジャケット 16010 ジーベック 22549013
16010 ビジネスジャケット 16010 ジーベック 22549013
16010 ビジネスジャケット 16010 ジーベック 22549013
16010 ビジネスジャケット 16010 ジーベック 22549013
16010 ビジネスジャケット 16010 ジーベック 22549013

ビジネスジャケット 16010

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズAB5
AB5
A3
A4
A5
A6
A7
A8
AB3
AB4
AB6
AB7
AB8
B3
B4
B5
B6
B7
B8
4
5
6
7
8
内容量1着注文コード22549013品番16010
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

動きやすさと着心地の立体裁断。コンの万能スーツ
軽量でストレッチ性のあるポリエステルサージを立体裁断し、ビジネススーツとしての動きやすさを実現、さらに色褪せしにくい高耐光加工、水や汚れに強い撥水撥油加工も施して、スタンダードデザインの中に高い機能性を持つ万能型の「コン」スーツに仕上げています。

コンサイズAB5胸囲(cm)114身長(cm)170肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)73アズワン品番64-6621-24素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番10材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする