曜日別特売
16018 レディーズジャケット 16018 ジーベック 22549442

16018 レディーズジャケット 16018 ジーベック 22549442
16018 レディーズジャケット 16018 ジーベック 22549442

レディーズジャケット 16018

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ7
内容量1着注文コード22549442品番16018
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽やかなフィット感のパンツスタイル。立体裁断のストレッチ素材が優しく体を包む、コーディネートしやすいコンのパンツスタイルスーツ。スラックスは裏地付きで、透けにくく下着ラインにも配慮しています。
胸裏にはスマートフォンや携帯電話をすっぽり収納できるペン差し付きポケットを装備。
長財布がラクに入る奥行きのあるポケットも装備。収納力の高さも魅力です。
シガレットポケットは二つ折りタイプの携帯電話も収納出来る便利サイズです。
名刺や各種カード類を収納できるポケットまであるハンドメイドならではの細かな作り。
着丈は車乗務にも配慮して少し短め、センターベンツで動きやすくすっきりスタイルに。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

コンサイズ7胸囲(cm)98肩幅(cm)41袖丈(cm)55着丈(cm)59アズワン品番64-6621-62素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番10材質(ボタン)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする