16118 レディーズスラックス 16118 ジーベック 22550176

 

16118 レディーズスラックス 16118 ジーベック 22550176
16118 レディーズスラックス 16118 ジーベック 22550176
16118 レディーズスラックス 16118 ジーベック 22550176

レディーズスラックス 16118

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ウエスト(cm)60~70
サイズ7
内容量1本注文コード22550176品番16118
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽やかなフィット感のパンツスタイル
立体裁断のストレッチ素材が優しく体を包む、コーディネートしやすいコンのパンツスタイルスーツ。スラックスは裏地付きで、透けにくく下着ラインにも配慮しています。
スラックスにはセキュリティに配慮したファスナーポケットが付いています。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

コン股下(cm)85ハーフウエスト(cm)60~70種別スラックスサイズ7ヒップ(cm)97素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする