曜日別特売
16210 ビジネスベスト 16210 ジーベック 22550657

16210 ビジネスベスト 16210 ジーベック 22550657
16210 ビジネスベスト 16210 ジーベック 22550657

ビジネスベスト 16210

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズB7
内容量1着注文コード22550657品番16210
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

動きやすさと着心地の立体裁断。コンの万能スーツ
軽量でストレッチ性のあるポリエステルサージを立体裁断し、ビジネススーツとしての動きやすさを実現、さらに色褪せしにくい高耐光加工、水や汚れに強い撥水撥油加工も施して、スタンダードデザインの中に高い機能性を持つ万能型の「コン」スーツに仕上げています。

コンサイズB7胸囲(cm)120身長(cm)180肩幅(cm)43着丈(cm)63素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番10材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする