ファイバユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):410(モードnL)、350(モードSF)、240(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):940(モードHP)、800(モードnL)、350(モードFt)●コア構成:Φ1.0●最小検出体(mm):Φ0.005注文コード22552015品番HPF-T005-S40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
仕様●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):410(モードnL)、350(モードSF)、240(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):940(モードHP)、800(モードnL)、350(モードFt)●コア構成:Φ1.0●最小検出体(mm):Φ0.005形状外形Cサイズ-タイプストレート種類透過形ケーブル長(m)2先端径-耐熱温度(℃)-ファイバ長(m)-先端径(Φmm)1.2スリーブ長(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする