曜日別特売
18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552276

無地長袖シャツ 18201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズS
内容量1枚注文コード22552276品番18201
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エコ素材を使用した汎用性の高いシャツスタイル
再生ポリエステル60%使用の長袖シャツ。ボタン留めフラップ仕様の胸ポケット、ペン差し、モール止め、ダブルカフスなど、使いやすい機能性と信頼感で、幅広い現場をサポートします。
袖口はサイズ調整ができるカフス仕様で、留めやすい大きめのボタンを採用。
肩と脇にはモール(警笛を取り付けるヒモ)をしっかり固定するモール止めを装備。
左胸ポケットには便利なペン差し付き、ポケットは収納力のあるタック付きです。
高耐光加工
帯電防止素材

コンサイズS胸囲(cm)110肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)72首廻り(cm)40素材ポリエステル90%(ポリエステル60%)・綿10%生地エコツイル色番10材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする